{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 13 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 30 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 | SW6 | |
Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |
Produkto numeris | 301490 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001690548 | |
Gamintojo numeris | 11.296.40.13 |