{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Serija | Centro P | |
Tipas CP skirtas ER | 16M | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Laikiklis | HSK-E 32 A = 55 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas | ≤6 µm | |
HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm | |
Išorinis ⌀ D | 22 mm | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 308432 16M | |
Gamintojo numeris | 43343000550 |