Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 302096

      Plonas hidraulinis patronas SK 40 A = 200

      Prekinis ženklas: GARANT
      Laikiklio norma DIN 69871
      Laikiklio norma ISO 7388-1
      Pjovimo technika HSC
      Forma ADB
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
      Pjovimo technika HPC
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min<sup>-1</sup>

      Plonas hidraulinis patronas SK 40 A = 200

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      13 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  593,00 €
      Užveržimo ⌀ D1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      • Plona konstrukcija (3° kampas)
      • Kokybiška paviršiaus struktūra.
      • Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui
      • Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
      • Tolygi eiga.

      Paskirtis:

      Naudojama įrankių ir formų gamyboje. Visur, kur reikia mažesnių matmenų. Gręžimui, plėtimui ir frezavimui. Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

      Rinkinys:

      Yra šešiabriaunis raktas su T formos rankena.

      Priedai:

      Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308810 – 308830.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      SK 40 A = 200 
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 25000 min-1 
      Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui
      taip 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 3 µm
      Forma
      ADB 
      loading spinner image