Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 307537

      Plonas hidraulinis patronas HSK-A 63 A = 200

      Prekinis ženklas: GARANT
      Laikiklio norma ISO 12164-1
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
      Pjovimo technika HPC
      Pjovimo technika HSC
      Laikiklio norma DIN 69893
      Forma A
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min<sup>-1</sup>

      Plonas hidraulinis patronas HSK-A 63 A = 200

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      11 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  694,00 €
      Užspaudimo ⌀ D1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      • Plona konstrukcija (3° kampas).
      • Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.
      • Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
      • Tolygi eiga.

      Privalumai:

      • Atsparus temperatūrai, nes sistema visiškai uždara, t. y. be prilituotų slėgio kamerų.
      • Idealios vibraciją slopinančios savybės.
      • Maksimalus perduodamas sukimo momentas − saugesnis darbo procesas.

      Paskirtis:

      Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
      Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
      Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
      Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

      Rinkinys:

      Su šešiabriauniu raktu su T formos rankena.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      HSK-A 63 A = 200 
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 25000 min-1 
      Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui
      taip 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 3 µm
      Forma
      loading spinner image
      loading spinner image