Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 303468

      Plonas hidraulinis patronas BT 40 A = 200

      Prekinis ženklas: GARANT
      Pjovimo technika HPC
      Pjovimo technika HSC
      Forma AD
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min<sup>-1</sup>
      Laikiklio norma ISO 7388-2
      Laikiklio norma JIS B6339

      Plonas hidraulinis patronas BT 40 A = 200

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      18 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  601,00 €
      Užspaudimo ⌀ D1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      • Plona konstrukcija (3° kampas)
      • Puikios amortizacinės savybės.
      • Galimas ašinis ilgio reguliavimas
      • Visi kotai tikslūs (mažas radialinis mušimas!).

      Paskirtis:

      • Naudojama įrankių ir formų gamyboje
      • Visur, kur reikia mažesnių matmenų
      • Gręžimui, plėtimui ir frezavimui
      • Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

      Rinkinys:

      Yra šešiabriaunis raktas su T formos rankena.

      Priedai:

      Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 − 308806, pereinamosios įvorės Nr. 302135 − 302180.

      Techniniai duomenys

      Laikiklio norma
      ISO 7388-2 ; JIS B6339 
      Laikiklis
      BT 40 A = 200 
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 25000 min-1 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 3 µm
      Forma
      AD 
      Pjovimo technika
      HSC ; HPC 
      loading spinner image
      loading spinner image