Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 303010

      Pjovimo galvų griebtuvas su aušinimo kanalu, forma ADB BT 30 trumpas

      Prekinis ženklas: GARANT
      Norma DIN 6357
      Pjovimo technika HPC
      Aušinimo kanalo anga neuždaroma
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min<sup>-1</sup>
      Forma ADB
      Radialinio mušimo tikslumas ≤5
      Laikiklio norma JIS B6339
      Laikiklio norma ISO 7388-2

      Pjovimo galvų griebtuvas su aušinimo kanalu, forma ADB BT 30 trumpas

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      71 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  79,80 €
      Kaiščio ⌀ d1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.
      Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min-1. Forma ADB.
      Su 4 aušinimo kanalais.
      • Cilindrinės formos.
      • Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.
      • Padidintas tvirtinimo paviršius.
      • Vibracijas slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

      Privalumai:

      Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

      Rinkinys:

      Kartu su frezos priveržimo varžtu.

      Priedai:

      Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 − 308806. Specialus raktas Nr. 309840.

      Pastaba:

      Kitų dydžių reikia teirautis.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      BT 30 trumpas 
      Pjovimo technika
      HPC 
      Forma
      ADB 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤5 µm
      Aušinimo kanalo anga
      neuždaroma 
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 25000 min-1 
      loading spinner image
      loading spinner image