Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 306714

      Pjovimo galvų griebtuvas slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalu. HSK-A 100 A = 200

      Prekinis ženklas: GARANT
      Laikiklio norma DIN 69882-3
      Laikiklio norma ISO 12164-1
      Laikiklio norma DIN 69893
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6
      Virpesiai slopinantis
      Pjovimo technika HPC
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 prie 8000 min<sup>-1</sup>
      Norma DIN 6357
      Forma A

      Pjovimo galvų griebtuvas slopina vibracijas, cilindro formos su auši...

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      21 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  751,00 €
      Kaiščio ⌀ d1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
      • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
      • Platus briaunuotas atraminis paviršius.

      Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

      Privalumai:

      Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

      Rinkinys:

      Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

      Priedai:

      Specialus raktas Nr. 309840, aušiklio vamzdelis Nr. 309880.

      Pastaba:

      Kitų dydžių reikia teirautis.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      HSK-A 100 A = 200 
      Pjovimo technika
      HPC 
      Forma
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 6 µm
      Virpesiai
      slopinantis 
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 6,3 prie 8000 min-1 
      loading spinner image
      loading spinner image