Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 301151

      Pjovimo galvų griebtuvas cilindro formos su aušinimo kanalu SK 50 A = 200

      Prekinis ženklas: GARANT
      Pjovimo technika HPC
      Virpesiai slopinantis
      Forma A
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 8000 min<sup>-1</sup>
      Laikiklio norma ISO 7388-1
      Laikiklio norma DIN 69871
      Norma DIN 6357
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6

      Pjovimo galvų griebtuvas cilindro formos su aušinimo kanalu SK 50 A ...

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      10 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  604,00 €
      Kaiščio ⌀ d1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
      • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
      • Padidintas kontaktinis paviršius.
      • Vibravimą slopinantis laikiklis su šerdimi iš kietlydinio.

      Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

      Privalumai:

      Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

      Rinkinys:

      Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

      Priedai:

      Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308810 – 308830, specialus raktas Nr. 309840.

      Pastaba:

      Kitų dydžių reikia teirautis.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      SK 50 A = 200 
      Pjovimo technika
      HPC 
      Forma
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 6 µm
      Virpesiai
      slopinantis 
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 6,3, kai 8000 min-1 
      loading spinner image
      loading spinner image