Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 301276

      Pereinamoji įvorė PSC kotui SK 50

      Prekinis ženklas: GARANT
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 prie 8000 min<sup>-1</sup>
      Laikiklio norma DIN 69871
      Laikiklio norma ISO 7388-1
      Vidinis aušinimas taip
      Forma AD
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3

      Pereinamoji įvorė PSC kotui SK 50

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      6 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  294,00 €
      PSC vidinis

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Vidus ir išorė nušlifuoti. Į PSC įrankių laikiklyje aušinimo skysčio vamzdeliui numatytą vidinį sriegį įsukamas adapteryje integruotas varžtas su cilindrine galvute. Užveržimo varžtas su kiauryme, todėl tinka vidiniam aušinimui.

      Paskirtis:

      SK pritaikymui prie PSC.

      Tinkamas:

      Įrankių tvirtinimo laikikliai su daugiakampiu kotu (PSC) ISO 26623-1.

      Priedai:

      Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308810 – 308830.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      SK 50 
      Forma
      AD 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 3 µm
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 6,3 prie 8000 min-1 
      Vidinis aušinimas
      taip 
      loading spinner image
      loading spinner image