Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 306976

      Pereinamoji įvorė PSC kotui HSK-A 100

      Prekinis ženklas: GARANT
      Laikiklio norma ISO 12164-1
      Vidinis aušinimas taip
      Laikiklio norma DIN 69893
      Laikiklio norma ISO 26623-2
      Forma A
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 prie 8000 min<sup>-1</sup>
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3

      Pereinamoji įvorė PSC kotui HSK-A 100

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      11 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  376,00 €
      PSC vidinis

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Iš vidaus ir išorės nušlifuota. Į PSC įrankių laikiklyje aušinimo skysčio vamzdeliui numatytą vidinį sriegį įsukamas adapteryje integruotas varžtas su cilindrine galvute. Užveržimo varžtas su kiauryme, todėl tinka vidiniam aušinimui. Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.

      Paskirtis:

      HSK-A 63 pritaikymui prie PSC.

      Tinkamas:

      Įrankių laikikliai su daugiakampiu kotu (PSC) ISO 26623-1.

      Priedai:

      Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      HSK-A 100 
      Forma
      Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui
      taip 
      tvirtinama iš įrankio pusės
      PSC 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 3 µm
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 6,3 prie 8000 min-1 
      Laikiklio norma
      ISO 12164-1 ; DIN 69893 ; ISO 26623-2 
      Vidinis aušinimas
      taip 
      loading spinner image
      loading spinner image