Prekės Nr.: 302407

MicroClamp cilindrinis, L = 100

Prekinis ženklas: GARANT
Pjovimo technika HSC
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 18000 min<sup>-1</sup>

MicroClamp cilindrinis, L = 100

Vieneto kaina
nuo 
435,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

  • Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
  • Radialinis mušimas ≤0,005 mm.
  • Perduodamas sukimo momentas 7 Nm.
  • Leistinas sūkių skaičius 60000 1/min.
  • Užveržimas iš šono.
  • Leistinas užveržimo momentas 2 Nm.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo raktu.

Techniniai duomenys

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
G 2,5, kai 18000 min-1
Pjovimo technika
HSC
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį