Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 300788

      Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas suplonint. SK 40

      Prekinis ženklas: HOLEX
      Pjovimo technika HPC
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 prie 15000 min<sup>-1</sup>
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 5
      Laikiklio norma DIN 69871
      Forma AD
      Laikiklio norma ISO 7388-1

      Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas suplonint. SK 40

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      9 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  231,00 €
      ⌀ D1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      • Adatiniai guoliai mažina trintį.
      • Su antikorozine danga.
      • Nepraleidžia dulkių ir vandens.
      • Perduodamas maksimalus sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.
      • Spyruokliuojančios įvorės – lankstesnės užspaudimo ribos.

      Užspaudimo jėga iki 150 Nm, kai ⌀ 12, 300 Nm, kai ⌀ 16 ir 400 Nm, kai ⌀ 20. Balansavimo kokybė G2,5 prie 15000 min-1.

      Privalumai:

      • Didelis įrankio patvarumas.
      • Vibravimą slopinančios savybės.
      • Didelį tvirtumą užtikrinanti sustiprinta veržlė.

      • Suploninta konstrukcija, mažesni išoriniai matmenys.

      Paskirtis:

      Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui.

      Rinkinys:

      Kartu su užveržimo veržle.

      Priedai:

      Spyruokliuojančios įvorės Nr. 309581 − 309582.
      Užtraukimo varžtai Nr. 308600 − 308806.

      Techniniai duomenys

      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 6,3 prie 15000 min-1 
      Forma
      AD 
      Laikiklis
      SK 40 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 5 µm
      loading spinner image
      loading spinner image