Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 302879

      Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas suplonint. BT 40

      Prekinis ženklas: HOLEX
      Laikiklio norma ISO 7388-2
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 5
      Laikiklio norma JIS B6339
      Forma AD
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 prie 15000 min<sup>-1</sup>
      Pjovimo technika HPC

      Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas suplonint. BT 40

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      15 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  231,00 €
      ⌀ D1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Užspaudimo jėga iki 150 Nm kai ⌀ 12, iki 300 Nm kai ⌀ 16 ir iki 400 Nm kai ⌀ 20.
      Užspaudimo jėga iki 150 Nm, kai ⌀ 12, iki 300 Nm, kai ⌀ 16 ir iki 350 Nm, kai ⌀ 20.

      Privalumai:

      Suploninta konstrukcija, mažesni išoriniai matmenys.

      Paskirtis:

      Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui.

      Rinkinys:

      Kartu su užveržimo veržle.

      Priedai:

      Spyruokliuojančios įvorės Nr. 309581 – 309582, užtraukimo raktas Nr. 309447.
      Kablinis raktas Nr. 628400.
      Užtraukimo varžtai Nr. 308760 − 308795.

      Techniniai duomenys

      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 6,3 prie 15000 min-1 
      Forma
      AD 
      Laikiklis
      BT 40 
      Laikiklio norma
      ISO 7388-2 ; JIS B6339 
      Pjovimo technika
      HPC 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 5 µm
      loading spinner image
      loading spinner image