Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 308551

      Laikiklis su aušinimo kanalais užmaunamoms frezavimo galvutėms PSC 80, trumpas

      Prekinis ženklas: GARANT
      Aušinimo kanalo anga uždaroma
      Laikiklio norma ISO 26623-2
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min<sup>-1</sup>
      Pjovimo technika HPC

      Laikiklis su aušinimo kanalais užmaunamoms frezavimo galvutėms PSC ...

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      7 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  342,00 €
      Kaiščio ⌀ d1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
      • Visi kotai labai tikslūs (labai mažas radialinis mušimas!).
      • Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

      Paskirtis:

      Užmaunamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

      Rinkinys:

      Kartu su frezos priveržimo varžtu.

      Priedai:

      Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885 / 9893.
      Specialus raktas Nr. 309840.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      PSC 80, trumpas 
      Pjovimo technika
      HPC 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 6 µm
      Aušinimo kanalo anga
      uždaroma 
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 25000 min-1 
      loading spinner image
      loading spinner image