Prekės Nr.: 306110

Kombinuota įspraustinė užmaunamoms frezoms HSK-A 63 trumpa

Prekinis ženklas: GARANT
Laikiklio norma ISO 12164-1
Laikiklio norma DIN 69882-3
Laikiklio norma DIN 69893
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min<sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas ≤6
Pjovimo technika HPC
Forma A

Kombinuota įspraustinė užmaunamoms frezoms HSK-A 63 trumpa

Vieneto kaina
nuo 
117,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui. HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Užmaunamų frezų tvirtinimui.

Tiekiama:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

Techniniai duomenys

Laikiklis
HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma
ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma
A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas
≤6 µm
Pjovimo technika
HPC
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį