Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 308172

      Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalu, nikeliuotas HSK-A 63 trumpas

      Prekinis ženklas: GARANT
      Laikiklio norma ISO 12164-1
      Pjovimo technika HSC
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min<sup>-1</sup>
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
      Forma A
      Pjovimo technika HPC
      Laikiklio norma DIN 69893

      Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalu, nikeliuotas HSK-A 6...

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      56 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  175,00 €
      Užveržimo ⌀ D1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Premium modelis: Nikeliuotas modelis su 4 uždaromais aušinimo kanalais.
      GARANT: HSK darbinės plokštumos apdirbtos. Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).
      • Atsparus karščiui plienas.
      • Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas,reguliuojamas ilgis − 10 mm tik nuo 6 dydžio!
      • Dyd. 3 – 5 kietmetaliui, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.
      • Su Balluffchip kiaurymėmis
      • Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimo varžtams (išskyrus, kai užveržimo ⌀ D1 3 mm, 4 mm ir 5 mm).

      Paskirtis:

      • Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.
      • Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

      Rinkinys:

      Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm).

      Priedai:

      Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, karštojo užspaudimo patrono ilgintuvai Nr. 302410−302419, karštojo užspaudimo prietaisai Nr. 354210−354450.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      HSK-A 63 trumpas 
      Forma
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 3 µm
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 25000 min-1 
      loading spinner image
      loading spinner image