Prekės Nr.: 302355

Karštojo užspaudimo patronas SK 50 A = 200

Prekinis ženklas: GARANT
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
Pjovimo technika HPC
Laikiklio norma DIN 69871
Forma ADB
Pjovimo technika HSC
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min<sup>-1</sup>
Laikiklio norma ISO 7388-1

Karštojo užspaudimo patronas SK 50 A = 200

Vieneto kaina
nuo 
256,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

  • Atsparus karščiui plienas.
  • Dyd. 3−5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 − HSS ir HM.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 − 302419. Karštojo užspaudimo prietaisai, priedai Nr. 354210 − 354450.

Techniniai duomenys

Laikiklis
SK 50 A = 200
Forma
ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį