{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 18 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 A = 200 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 200 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308235 18 | |
EAN / GTIN | 4045197291240 |