{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
Išorinis ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308268 10 | |
EAN / GTIN | 2050001690463 | |
Gamintojo numeris | 16.306.100.10.Z |