Prekės Nr.: 303830
Prekinis ženklas: GARANT
Pjovimo technika HPC
Pjovimo technika HSC
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min<sup>-1</sup>
Laikiklio norma JIS B6339
Forma AD
Laikiklio norma JIS B6339
Radialinio mušimo tikslumas ≤3
Modelis BT-DC

Visa produkto informacija:

reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Tiekimo terminas 1-3 darbo dienos
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
nuo 
143,00 €
be PVM plius siuntimo kaštai
Pridėti prie prekių sąrašo Bendrinti produktą

Produkto aprašas

Modelis:

  • Atsparus karščiui plienas.
  • Integruotas įrankių ilgio reguliavimas, reguliuojama atkarpa 10 mm.
  • Tinka karštajam HSS ir HM įrankių užspaudimui.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas).
  • Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.

Privalumai:

Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio ir tiesinimo įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.
  • Geresnė paviršiaus kokybė
  • Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas
  • Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsukoms)
  • Tolygesnė eiga
BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniame BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir suklį.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Standartas:

Panašus į E-DIN 69882-8, forma G.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 − 308806,
karštojo užspaudimo griebtuvų ilgintuvai nr. 302410 − 302417,
karštojo užspaudimo prietaisai 354210 − 354400.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį