Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 307945

      Karštojo užspaudimo patronas 4,5° su apsaugine funkcija HSK-A 63

      Prekinis ženklas: GARANT
      Laikiklio norma DIN 69893
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25 000 min<sup>-1</sup>
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
      Laikiklio norma ISO 12164-1
      Pjovimo technika HPC
      Pjovimo technika HSC
      Forma ADB

      Karštojo užspaudimo patronas 4,5° su apsaugine funkcija HSK-A 63

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      16 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  206,00 €
      Užspaudimo ⌀ D1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      • Atsparus karščiui plienas.
      • Integruotas įrankių ilgio reguliavimas, reguliuojama atkarpa 5 mm.
      • HM įrankiams
      • Tikslus šlifavimas, (mažas spindulinis mušimas)
      • Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.
      • Sustiprinta konstrukcija

      Privalumai:

      Užtikrintas tvirtas ryšys tarp karštojo užspaudimo patrono ir įrankio
      • leidžia išvengti įrankio iškritimo - ypač saugu!
      • apsaugo nuo žalingo radialinio judėjimo.
      Papildomai prie proceso saugumo šis sustiprintos konstrukcijos patronas dar užtikrina ir:
      • mažesnę vibraciją, t.y. didesnį įrankio patvarumą ir aukštesnės kokybės paviršius.
      • didesnę užspaudimo jėgą lyginant su standartiniu karštojo užspaudimo patronu.
      Galima rinktis įvairius įrankius! Užgaląstus kotus galima įsigyti iš Hoffmann arba iš kitų tiekėjų!

      Paskirtis:

      Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui. Saugiklis nuo ištraukimo: įrankio kotas turi būti specialiai užgaląstas. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

      Priedai:

      Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308810– 308830, karštojo užspaudimo prietaisai, priedai Nr. 354210 – 354450.

      Pastaba:

      Freza turi būti specialiai užgaląsta. Užgalandimo būdą galite pasirinkti užsakydami naują įrankį, o taip pat jau turimam įrankiui. Galandimo numeris: SZ2025 nurodytas tinkamas dydis. Pagaląsti galite ir patys pagal pateiktas instrukcijas: http://ho7.eu/anschliff.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      HSK-A 63 
      Forma
      ADB 
      Laikiklio norma
      ISO 12164-1 ; DIN 69893 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 3 µm
      Pjovimo technika
      HPC ; HSC 
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 25 000 min-1 
      loading spinner image
      loading spinner image