Karštojo užspaudimo patronas 3°, plonas HSK-A 63 A = 120

Prekės Nr.: 308318
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
120 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC

Aprašymas

Modelis:

  • Tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.
  • Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.
  • Plona konstrukcija (3° kampas).

Balansavimo tikslumas 2,5 / 25000 min−1. Su RFID/Balluffchip anga.

Paskirtis:

  • Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
  • Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880. Vidinis raktas Nr. 309890. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210354450.
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
    Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį