Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 308321

      Karštojo užspaudimo patronas 3°, siauras HSK-E 40 A = 60

      Prekinis ženklas: GARANT
      Laikiklio norma ISO 12164-1
      Laikiklio norma DIN 69893
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
      Pjovimo technika HSC
      Forma E
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 40000 min<sup>-1</sup>

      Karštojo užspaudimo patronas 3°, siauras HSK-E 40 A = 60

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      24 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  165,50 €
      Užveržimo ⌀ D1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      • Tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.
      • Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.
      • Plona konstrukcija (3° kampas).

      Siaura konstrukcija.
      Balansavimo tikslumas 2,5 / 40000 min−1.

      Paskirtis:

      • Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
      • Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

      Priedai:

      Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880. Vidinis raktas Nr. 309890. Karštojo užspaudimo griebtuvų ilgintuvai Nr. 302410 dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo prietaisai Nr. 354210 − 354450.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      HSK-E 40 A = 60 
      Forma
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 3 µm
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 40000 min-1 
      loading spinner image
      loading spinner image