Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 308028

      Karštojo užspaudimo griebtuvas HSK-E 40

      Prekinis ženklas: GARANT
      Laikiklio norma DIN 69893
      Laikiklio norma ISO 12164-1
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min<sup>-1</sup>
      Pjovimo technika HSC

      Karštojo užspaudimo griebtuvas HSK-E 40

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      12 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  133,50 €
      Užspaudimo ⌀ D1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      • Iš karščiui atsparaus plieno.
      • Integruotas įrankio darbinio ilgio reguliatorius, reguliuojamas ilgis − 10 mm.
      • Dyd. 3−5 skirtas HM, nuo dyd. 6 − HSS ir HM.
      • Tikslus šlifavimas (mažas spindulinis mušimas!).
      • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.

      GARANT − apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

      Paskirtis:

      Frezų ir grąžtų, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisams.

      Priedai:

      Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 − 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 − 304755.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      HSK-E 40 
      Laikiklio norma
      ISO 12164-1 ; DIN 69893 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 3 µm
      Pjovimo technika
      HSC 
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 25000 min-1 
      loading spinner image
      loading spinner image