Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 302314

      Karštojo užspaudimo griebtuvas 4,5° su apsaugine funkcija SK 50 A = 80

      Prekinis ženklas: GARANT
      Pjovimo technika HPC
      Pjovimo technika HSC
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min<sup>-1</sup>
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
      Laikiklio norma DIN 69871
      Laikiklio norma ISO 7388-1
      Forma ADB

      Karštojo užspaudimo griebtuvas 4,5° su apsaugine funkcija SK 50 A =...

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      9 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  349,00 €
      Užspaudimo ⌀ D1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      • Atsparus karščiui plienas.
      • Integruotas įrankių ilgio reguliavimas, reguliuojama atkarpa 5 mm.
      • HM įrankiams
      • Tikslus šlifavimas, (mažas spindulinis mušimas)
      • Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.
      • Sustiprinta konstrukcija

      Privalumai:

      Tvirta karštojo užspaudimo patrono ir įrankio jungtis
      • sumažina įrankio iškritimo riziką - puiki apsauga!
      • apsaugo nuo žalingo spindulinio judėjimo.
      Be to, kad griebtuvas užtikrina proceso saugumą, sustiprintas modelis taipogi
      • sumažina vibraciją ir prailgina įrankio tarnavimo laiką taip pagerindamas paviršių kokybę.
      • užspaudžia didesnejėga lyginant su standartiniu karštojo užspaudimo patronu.
      Galima rinktis įvairius įrankius! Užgaląstus kotus galima įsigyti iš Hoffmann arba iš kitų tiekėjų!

      Paskirtis:

      Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Saugiklis nuo ištraukimo: įrankio kotas turi būti specialiai užgaląstas. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisams.

      Priedai:

      Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308810– 308830, karštojo užspaudimo prietaisai, priedai Nr. 354210 – 354450.

      Pastaba:

      Freza turi būti specialiai užgaląsta. Užgalandimo būdą galite pasirinkti užsakydami naują įrankį, o taip pat jau turimam įrankiui. Galandimo numeris: SZ2025 + nurodytas tinkamas dydis. Pagaląsti galite ir patys pagal pateiktas instrukcijas: http://ho7.eu/anschliff.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      SK 50 A = 80 
      Forma
      ADB 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 3 µm
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 25000 min-1 
      loading spinner image
      loading spinner image