Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 305531

      HiRunER precizinė ER įspraustinė HSK-A 100 trumpa

      Prekinis ženklas: GARANT
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min<sup>-1</sup>
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
      Pjovimo technika HPC
      Pjovimo technika HSC
      Forma A
      Laikiklio norma DIN 69893
      Laikiklio norma ISO 12164-1

      HiRunER precizinė ER įspraustinė HSK-A 100 trumpa

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      27 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  214,00 €
      ER įspraustinėms (ER)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Išorinis ir vidinis kūgis nušlifuoti, labai mažas spindulinis mušimas. Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui, užveržimo veržle iki 25000 min-1.

      Privalumai:

      • Išskirtinai žemo lygio spindulinis mušimas (griebtuvas + užspaudimo įvorė + užveržimo veržlė), 3µm radialinis mušimas su 2µm įvore, 6µm radialinis mušimas su 5µm įvore.
      • Didelė užspaudimo jėga (iki koeficiento 2 lyginant su standartinėmis ER įspraustinėmis).
      • Vibravimą slopinantį efektą sukelia 2 dalių užveržimo veržlė.

      Paskirtis:

      Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui spyruokliuojančiose įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

      Rinkinys:

      Kartu su precizine užveržimo veržle.

      Priedai:

      Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880,vidinis raktas Nr. 309890, ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 309748 / 309749, ER spyruokliuojančios įvorės Fahrion 308901 − 309434.

      Pastaba:

      • Tvirtinamas tik nominalusis ⌀ iki koto ⌀ tolerancijos h 10.
      • Užveržimo veržlė negali būti naudojama kartu su tarpine.
      • Precizinę įspraustinę galima naudoti tik su precizine užveržimo veržle Nr. 309617.
      • Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.

      Techniniai duomenys

      Forma
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 25000 min-1 
      Laikiklis
      HSK-A 100 trumpa 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 3 µm
      loading spinner image