{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 18 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 95 mm | |
⌀ D3 | 44 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Išorinis ⌀ D | 52,5 mm | |
L1 | 69 mm | |
L2 | 42 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
perduodamas sukimo momentas MD | 400 Nm | |
Sriegis M | M12×1 | |
Svoris | 1,5 kg | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307610 18 | |
Gamintojo numeris | 16.407.63.18.Z |