{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
⌀ D3 | 38 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Išorinis ⌀ D | 52,5 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 37 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
perduodamas sukimo momentas MD | 200 Nm | |
Sriegis M | M10×1 | |
Svoris | 1,3 kg | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307610 12 | |
Gamintojo numeris | 16.407.63.12.Z |