{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | HSK-F 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | F | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 48 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Sriegis M | M16×1 | |
tinkama pereinamoji įvorė | 302155; 302160; 302165 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307518 20 | |
Gamintojo numeris | 17.507.63.20 |