Prekės Nr.: 307518

HD patronas trumpas, plonas HSK-F 63

Prekinis ženklas: WTE
Vidinis aušinimas taip, su maks. 80 bar
Radialinio mušimo tikslumas ≤3
Laikiklio norma ISO 12164-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min<sup>-1</sup>
Pjovimo technika HSC
Laikiklio norma DIN 69893
Forma F
Laikiklio norma DIN 69882-7

HD patronas trumpas, plonas HSK-F 63

Vieneto kaina
nuo 
416,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

  • Ašinis įrankio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis − 10 mm.
  • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.

Paskirtis:

  • Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
  • Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).

Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135−302180, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindrinis valytuvas Nr. 343720.
WTE atraminiai varžtai − pagal užklausimą.

Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

Techniniai duomenys

Laikiklis
HSK-F 63
Forma
F
Vidinis aušinimas
taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas
≤3 µm
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį