Prekės Nr.: 302045

HD patronas sutrumpintas, suplonintas, forma ADB SK 40

Prekinis ženklas: HOLEX
Forma ADB
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
Pjovimo technika HSC
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 20000 min<sup>-1</sup>
Laikiklio norma ISO 7388-1
Laikiklio norma DIN 69871

HD patronas sutrumpintas, suplonintas, forma ADB SK 40

Vieneto kaina
nuo 
266,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

  • Radialinis mušimas ≤ 3 µm.
  • Su specialia anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.
  • Galima reguliuoti ašinį ilgį (10 mm).
  • Tarpinių įvorių naudojimas suteikia lankstumo.
  • Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

Tiekiama:

Kartu su šešiabriauniu raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308810 – 308830, dyd. 12, 20, 32: tarpinės įvorės Nr. 302135 − 302180.

Techniniai duomenys

Laikiklis
SK 40
Laikiklio norma
DIN 69871; ISO 7388-1
Forma
ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
G 2,5, kai 20000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas
≤ 3 µm
Pjovimo technika
HSC
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį