Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 306686

      Frezavimo galvučių įspraustinė su aušinimo kanalais HSK-A 100 A = 130

      Prekinis ženklas: GARANT
      Laikiklio norma ISO 12164-1
      Laikiklio norma DIN 69882-3
      Aušinimo kanalo anga neuždaroma
      Pjovimo technika HPC
      Forma A
      Laikiklio norma DIN 69893
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min<sup>-1</sup>
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6

      Frezavimo galvučių įspraustinė su aušinimo kanalais HSK-A 100 A = 13...

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      7 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  214,00 €
      Koto ⌀ d1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      • Nuo ⌀ 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
      • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
      • Platus atraminis paviršius.
      • Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

      Su aušinimo kanalais.

      Paskirtis:

      Užmaunamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

      Rinkinys:

      Kartu su frezos priveržimo varžtu.

      Priedai:

      Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      HSK-A 100 A = 130 
      Pjovimo technika
      HPC 
      Forma
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 6 µm
      Aušinimo kanalo anga
      neuždaroma 
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 25000 min-1 
      loading spinner image
      loading spinner image