Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 306704

      Frezavimo galvučių įspraustinė slopina vibravimą, kūgio formos HSK-A 63 A = 300

      Prekinis ženklas: GARANT
      Forma A
      Norma DIN 6357
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 prie 8000 min<sup>-1</sup>
      Virpesiai slopina vibravimą
      Laikiklio norma DIN 69882-3
      Laikiklio norma DIN 69893
      Laikiklio norma ISO 12164-1
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6
      Pjovimo technika HPC

      Frezavimo galvučių įspraustinė slopina vibravimą, kūgio formos HSK-A...

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      14 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  519,00 €
      Koto ⌀ d1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
      • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
      • Platus briaunuotas atraminis paviršius.

      Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

      Privalumai:

      Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

      Rinkinys:

      Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

      Priedai:

      Specialus raktas Nr. 309840, aušiklio vamzdelis Nr. 309880.

      Pastaba:

      Kitų dydžių reikia teirautis.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      HSK-A 63 A = 300 
      Pjovimo technika
      HPC 
      Forma
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 6 µm
      Virpesiai
      slopina vibravimą 
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 6,3 prie 8000 min-1 
      loading spinner image
      loading spinner image