{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Virbo ⌀ d1 | 27 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 27 mm | |
Laikiklis | SK 50 A = 300 | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 8000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 6 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Virpesiai | slopinantis | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 300 mm | |
Išorinis ⌀ D | 80 mm | |
⌀ D2 | 58 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 21 mm | |
L2 | 255 mm | |
Svoris | 8,6 kg | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 301144 27 | |
EAN / GTIN | 4045197702760 |