Prekės Nr.: 301133

Frezavimo galvučių įspraustinė kūginė SK 40 A = 200

Prekinis ženklas: GARANT
Forma A
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 8000 min<sup>-1</sup>
Pjovimo technika HPC
Norma DIN 6357
Virpesiai slopinantis
Laikiklio norma ISO 7388-1

Visa produkto informacija:

reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Tiekimo terminas 1-3 darbo dienos
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
nuo 
326,00 €
be PVM plius siuntimo kaštai
Pridėti prie prekių sąrašo Bendrinti produktą

Produkto aprašas

Modelis:

  • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
  • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
  • Padidintas kontaktinis paviršius.
  • Vibravimą slopinantis laikiklis su šerdimi iš kietlydinio.

Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekiama:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Pastaba:

Kiti dydžiai pagal užklausimą.

Techniniai duomenys

Laikiklis
SK 40 A = 200
Norma
DIN 6357
Laikiklio norma
ISO 7388-1
Forma
A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
G 6,3, kai 8000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas
≤ 6 µm
Pjovimo technika
HPC
Virpesiai
slopinantis
Produkto rūšis
Pjovimo galvų griebtuvas

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį