Frezavimo galvučių įspraustinė cilindrinė SK 40 A = 200

Prekės Nr.: 301136
reikia užklausti
Tiekiama
17 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6357
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 8000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤6

Aprašymas

Modelis:

  • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
  • Su RFID / Balluffchip anga.
  • Padidintas tvirtinimo paviršius.

Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekiama:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Pastaba:

Kiti dydžiai pagal užklausimą.