Frezavimo galvučių įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu SK 40 A = 160

Prekės Nr.: 301070
reikia užklausti
Tiekiama
34 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6357
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Aušinimo kanalo anga: nerakinama
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1

Aprašymas

Modelis:

  • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
  • Trumpa darbinė dalis.
  • Platus atraminis paviršius.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • su 4 aušinimo kanalais.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).

Tiekiama:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.