ER cangė ER 40

Prekės Nr.: 308990
reikia užklausti
Tiekiama
72 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Privalumai:

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:

Užveržimo ⌀ gali būti iki 1 mm mažesnis, pvz.,⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).
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
Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
Tiesioginis pirkimas

Prisijungti

Į prekių krepšelį