Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 305488

      ER įspraustinė HSK-A 100 A = 130

      Prekinis ženklas: GARANT
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
      Forma A
      Laikiklio norma DIN 69893
      Pjovimo technika HSC
      Laikiklio norma ISO 12164-1
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min<sup>-1</sup>
      Laikiklio norma DIN 69882-6

      ER įspraustinė HSK-A 100 A = 130

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      17 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  165,50 €
      ER įspraustinėms (ER)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
      • Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
      • Su aušinimo kanalu (be nustatymo varžto).
      • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

      Paskirtis:

      Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui ER spyruokliuojančiose įvorėse pagal DIN 6499 − forma A ir B.

      Rinkinys:

      Kartu su dengta High-Speed užveržimo veržle.

      Priedai:

      Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 − 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680 − 309740.

      Techniniai duomenys

      Forma
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 25000 min-1 
      Laikiklis
      HSK-A 100 A = 130 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 3 µm
      loading spinner image
      loading spinner image