Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 302818

      ER įspraustinė Forma ADB BT 50 trumpa

      Prekinis ženklas: GARANT
      Laikiklio norma JIS B6339
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
      Laikiklio norma ISO 7388-2
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 20000 min<sup>-1</sup>
      Forma ADB
      Pjovimo technika HSC

      ER įspraustinė Forma ADB BT 50 trumpa

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      72 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  87,90 €
      ER įspraustinėms (ER)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
      • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas spindulinis mušimas!). Balansavimo kokybė G2,5/25000 min-1.
      • Tiksliai subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5/25000 min-1).
      • Optimalus atsparumas nusidėvėjimui arba sukimo momento perdavimui dėl užveržimo veržlės dangos.

      Paskirtis:

      Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499, forma A ir B.

      Rinkinys:

      Kartu su ER užveržimo veržle.

      Priedai:

      Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308810 – 308835.
      ER užspaudimo įvorės Nr. 308881 − 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680 − 309720.

      Pastaba:

      Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

      Techniniai duomenys

      Forma
      ADB 
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 6,3, kai 20000 min-1 
      Laikiklis
      BT 50 trumpa 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 3 µm
      loading spinner image