ER įspraustinė Forma ADB, nikeliuot. SK 40 A = 70

Prekės Nr.: 300515
reikia užklausti
Tiekiama
73 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.
GARANT −
  • sklandus veikimas dėl grūdintų kotų ir tinkamo balansavimo G2,5 / 25000 min−1.
  • optimali apsauga nuo korozijos dėl nikeliuotų paviršių.
  • Didžiausia užveržimo jėga ir tikslumas naudojant GARANT tikslią užveržimo veržlę.

Specialus padengimas nikeliu.
GARANT −
  • Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min-1.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Precizinė GARANT užveržimo veržlė tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min-1), su danga, kuri užtikrina didesnę užveržimo jėgą ir mažesnį nusidėvėjimą.
  • Su aušinimo anga.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625309645 (skirti Nr. 309615).