Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 308539

      ER įrankių tvirtinimo laikiklis PSC 80, trumpas

      Prekinis ženklas: GARANT
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
      Vidinis aušinimas taip
      Pjovimo technika HSC
      Laikiklio norma ISO 26623-2
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min<sup>-1</sup>

      ER įrankių tvirtinimo laikiklis PSC 80, trumpas

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      14 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  340,00 €
      ER spyruokliuojančioms įvorėms (ER)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      • Su specialia Balluffchip anga mikroschemaiįrankio parametrų išsaugojimui.
      • Visi kotai labai tikslūs (labai mažas spindulinis mušimas!).
      • Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

      Paskirtis:

      Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui ER spyruoklinėse įvorėse pagal DIN 6499 (forma A ir B).

      Rinkinys:

      Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

      Priedai:

      Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885 / 9893.
      ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 − 309434. ER užveržimo raktai Nr. 309680 − 309740.

      Techniniai duomenys

      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 25000 min-1 
      Laikiklis
      PSC 80, trumpas 
      Vidinis aušinimas
      taip 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 3 µm
      loading spinner image