Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 305539

      Cangių įspraustinė su padidinta užspaudimo jėga suplonint. HSK-A 63

      Prekinis ženklas: HOLEX
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 prie15 000 min<sup>-1</sup>
      Forma A
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 5
      Laikiklio norma ISO 12164-1
      Pjovimo technika HPC
      Laikiklio norma DIN 69893

      Cangių įspraustinė su padidinta užspaudimo jėga suplonint. HSK-A 63

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      7 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  278,00 €
      ⌀ D1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Užspaudimo jėga iki 150 Nm, kai ⌀ 12, 300 Nm, kai ⌀ 16, bei 400 Nm, kai ⌀ 20.
      • Adatiniai guoliai užtikrina mažą trintį.
      • Su antikorozine danga.
      • Nepraleidžia dulkių ir vandens.
      • Maksimalus perduodamas sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.

      Privalumai:

      Suploninta konstrukcija, mažesni išoriniai matmenys.

      Paskirtis:

      Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui.

      Rinkinys:

      Kartu su užveržimo veržle.

      Priedai:

      Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, spyruokliuojančios įvorės Nr. 309566 − 309570 arba Nr. 309575 − 309576, priveržimo raktas Nr. 309747, skirtas Nr. 305539.

      Techniniai duomenys

      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 6,3 prie15 000 min-1 
      Forma
      Laikiklis
      HSK-A 63 
      Laikiklio norma
      ISO 12164-1 ; DIN 69893 
      Pjovimo technika
      HPC 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 5 µm
      loading spinner image
      loading spinner image