Prekės Nr.: 300783 2-6

Cangių įspraustinė, ypač plona, su vidiniu aušinimu 2-6 mm

Prekinis ženklas: GARANT
Pjovimo technika HPC
Radialinio mušimo tikslumas ≤5
Forma AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min<sup>-1</sup>
Laikiklio norma ISO 7388-1

Visa produkto informacija:

reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Tiekimo terminas 1-3 darbo dienos
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
188,00 €
be PVM plius siuntimo kaštai
2-6
Pridėti prie prekių sąrašo Bendrinti produktą

Produkto aprašas

Modelis:

  • Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
  • Tolygi eiga.
  • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
  • Griebtuvas užveržiamas varžtu iš galo per patroną, nereikia jokios tvirtinimo veržlės!

Privalumai:

Ypatingai siaura forma leidžia lengvai apdirbti net ir sunkiai prieinamas detales, pvz., įrankių ir šablonų gamyboje.

Paskirtis:

Įrankio su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėje pagal DIN 6499.

Tiekiama:

Su užveržimo varžtu ir raktu su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600– 308806,
AB užveržimo raktai Nr. 308820– 308835,
GARANT ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 309563,
ALBRECHT užveržimo raktai Nr. 309572 – 309573.

Techniniai duomenys

Laikiklis
SK 40 A = 120
Laikiklio norma
ISO 7388-1
Forma
AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas
≤5 µm
Pjovimo technika
HPC
⌀ D1
9,6 mm
⌀ D2
13 mm
Išorinis ⌀ D
27 mm
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui
taip
Produkto rūšis
Įspraustinė

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį