Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 307038

      Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu slopina vibravimą, kūgio formos HSK-A 63

      Prekinis ženklas: GARANT
      Laikiklio norma DIN 69893
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
      Laikiklio norma ISO 12164-1
      Forma A
      Pjovimo technika HSC
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min<sup>-1</sup>
      Virpesiai slopinantis

      Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu slopina vibra...

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      18 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  432,00 €
      Sriegis M × ilgis L1

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui. Kūginės formos. Vibravimą slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

      Paskirtis:

      Įsukamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

      Priedai:

      Ilgintuvas Nr. 301342, adapteris Nr. 301344, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

      Pastaba:

      Densimet laikikliai arba kietlydinio ilgintuvai įsukamoms frezoms,
      žr. Nr. 301343 − 1356 ir Nr. 301361 − 1368.

      Techniniai duomenys

      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 25000 min-1 
      Forma
      Laikiklis
      HSK-A 63 
      Virpesiai
      slopinantis 
      Laikiklio norma
      DIN 69893 ; ISO 12164-1 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 3 µm
      Pjovimo technika
      HSC 
      loading spinner image
      loading spinner image