Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 301313

      Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu SK 40

      Prekinis ženklas: GARANT
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min<sup>-1</sup>
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
      Laikiklio norma DIN 69871
      Laikiklio norma ISO 7388-1
      Virpesiai slopinantis
      Forma AD
      Pjovimo technika HSC

      Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu SK 40

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      16 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  430,00 €
      Sriegis M × Ilgis L1

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

      Paskirtis:

      Įsukamų frezavimo galvučių su sriegiu tvirtinimui.

      Priedai:

      Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308810– 308830.

      Techniniai duomenys

      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 25000 min-1 
      Forma
      AD 
      Laikiklis
      SK 40 
      Virpesiai
      slopinantis 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 3 µm
      Pjovimo technika
      HSC 
      loading spinner image
      loading spinner image