Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 301102

      Įspraustinė užmaunamoms frezoms High-Performance slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais SK 40 A = 300

      Prekinis ženklas: GARANT
      Radialinio mušimo tikslumas ≤5
      Pjovimo technika HPC
      Laikiklio norma ISO 7388-1
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 8000 min<sup>-1</sup>
      Laikiklio norma DIN 69871
      Forma A
      Norma DIN 6357
      Virpesiai slopinantis

      Įspraustinė užmaunamoms frezoms High-Performance slopina vibracijas,...

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      5 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  3 690,00 €
      Kakliuko ⌀ d1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
      • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
      • Padidintas kontaktinis paviršius.
      • Vibravimą slopinantis laikiklis su šerdimi iš kietlydinio.

      Privalumai:

      Specialiai prie laikiklių pritaikyta SM šerdis net ir esant ilgesnei darbinei daliai optimalius metalo apdirbimo rezultatus:
      • Laiko taupymas dėl maksimalių apdorojimo parametrų.
      • Tolygus veikimas ir todėl puiki paviršiaus kokybė.
      • Sąnaudų taupymas, nes įrankis tarnauja ilgiau.
      • Staklių suklio tausojimas, nes mažiau vibracijų.

      Rinkinys:

      Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

      Priedai:

      Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308810 – 308830, specialus raktas Nr. 309840.

      Pastaba:

      Balansavimo tikslumas G 6,3 priklausomai nuo maksimalaus darbinio greičio.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      SK 40 A = 300 
      Pjovimo technika
      HPC 
      Forma
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤5 µm
      Virpesiai
      slopinantis 
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 6,3, kai 8000 min-1 
      loading spinner image