Prekės Nr.: 304336

Įspraustinė su aušinimo kanalais HSK-A 63 A = 160

Prekinis ženklas: GARANT
Laikiklio norma ISO 12164-1
Forma A
Laikiklio norma DIN 69882-4
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min<sup>-1</sup>
Pjovimo technika HSC
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
Laikiklio norma DIN 69893
Aušinimo kanalo anga uždaroma
Pjovimo technika HPC

Visa produkto informacija:

reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Tiekimo terminas 1-3 darbo dienos
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
nuo 
179,00 €
be PVM plius siuntimo kaštai
Pridėti prie prekių sąrašo Bendrinti produktą

Produkto aprašas

Modelis:

  • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

GARANT: tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.
Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

Priedai pasirinktinai:

Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos tiesiogiai iš gamintojo.

Techniniai duomenys

Laikiklis
HSK-A 63 A = 160
Laikiklio norma
ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma
A
Aušinimo kanalo anga
uždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas
≤ 3 µm
Pjovimo technika
HSC; HPC
Produkto rūšis
Weldon įspraustinė

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį