Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 302726

      Įspraustinė Whistle-Notch Forma ADB BT 50 trumpa

      Prekinis ženklas: Eroglu
      Laikiklio norma JIS B6339
      Laikiklio norma ISO 7388-2
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 prie 15 000 min<sup>-1</sup>
      Forma ADB
      Radialinio mušimo tikslumas ≤3
      Pjovimo technika HPC
      Norma DIN 6359

      Įspraustinė Whistle-Notch Forma ADB BT 50 trumpa

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      0 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  73,00 €
      Įspraustinė Whistle-Notch (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Su užveržimo varžtu ir atraminiu sraigtu.

      Priedai:

      Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 − 308806.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      BT 50 trumpa 
      Forma
      ADB 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤3 µm
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 6,3 prie 15 000 min-1 
      loading spinner image
      loading spinner image