Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 306693

      Įspraustinė High-Performance slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais. HSK-A 63 A = 300

      Prekinis ženklas: GARANT
      Laikiklio norma DIN 69882-3
      Laikiklio norma DIN 69893
      Laikiklio norma ISO 12164-1
      Pjovimo technika HPC
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 5
      Virpesiai slopinantis
      Forma A
      Norma DIN 6357

      Įspraustinė High-Performance slopina vibracijas, cilindro formos su ...

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      4 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  3 745,00 €
      Kaiščio ⌀ d1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
      • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
      • Platus briaunuotas atraminis paviršius.

      Privalumai:

      Specialiai prie laikiklių pritaikyta SM šerdis net ir esant ilgesnei darbinei daliai optimalius metalo apdirbimo rezultatus:
      • Laiko taupymas dėl maksimalių apdorojimo parametrų.
      • Tolygus veikimas ir todėl puiki paviršiaus kokybė.
      • Sąnaudų taupymas, nes įrankis tarnauja ilgiau.
      • Staklių suklio tausojimas, nes mažiau vibracijų.

      Rinkinys:

      Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

      Priedai:

      Specialus raktas Nr. 309840, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880.

      Pastaba:

      Balansavimo tikslumas G 6,3 priklausomai nuo maksimalaus darbinio greičio.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      HSK-A 63 A = 300 
      Pjovimo technika
      HPC 
      Forma
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 5 µm
      Virpesiai
      slopinantis 
      loading spinner image
      loading spinner image